| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904H-83001400 Herst.-Nr.: 83001400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gastronorm-Schalen 2/4 für kalte Anwendung (von -40° bis 100°C). Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Eigeprägte Behältergröße für schnelle und eindeutige Identifizierung (2/4). Messmarkierungen (5L) für schnelle Inhaltsüberprüfung und leichte Portionskontrolle. Uhrzeitangabe erlaubt leichte Überprüfung des Lagerbeginns. - Größe: 2/4 : 530 x 160mm
- Farbe: Klar
- Polycarbonat, HACCP
- Tiefe: 100mm
- Inhalt: 5 Liter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat 2/4, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Foodservice, Küche, Schale 2/4, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |