Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/6 Tiefe 150 mm , 2,5 Liter , bernstein Duradex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/6 Tiefe 150 mm , 2,5 Liter , bernstein Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/6 Tiefe 150 mm , 2,5 Liter , bernstein Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/6 Tiefe 150 mm , 2,5 Liter , bernstein Duradex
Artikel-Nr.:
     3904H-83002060
Herst.-Nr.:
     83002060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/6 aus Duradex für heiße Anwendung. Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Duradex gewährleistet beste Qualität und chemische Beständigkeit. Nicht für offenes Feuer geeignet.

  • Größe: 1/6: 175 x 160mm
  • Farbe: bernstein
  • Duradex,HACCP
  • Tiefe: 150mm
  • Inhalt: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat gn 1/6, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Foodservice, Küche, Schale 1/6, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,96*
€ 621,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,47*
€ 618,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
83001060
ab € 305,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.