Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex
Artikel-Nr.:
     3904H-83002300
Herst.-Nr.:
     83002300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/1 aus Duradex für heiße Anwendung. Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Duradex gewährleistet beste Qualität und chemische Beständigkeit. Nicht für offenes Feuer geeignet.

  • Größe: 1/1 : 530 x 325mm
  • Farbe: Bernstein
  • Duradex, HACCP
  • Tiefe: 65mm
  • Inhalt: 8,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1 polycarbonat, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Foodservice, Küche, Schale 1/1, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,08*
€ 880,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,21*
€ 868,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,06*
€ 842,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG332400OWHT
ab € 958,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331700OWHT
ab € 790,43*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331500OWHT
ab € 549,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.