Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , schwarz 8,5 Liter , Duradex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , schwarz 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , schwarz 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , schwarz 8,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , schwarz 8,5 Liter , Duradex
Artikel-Nr.:
     3904H-83002301
Herst.-Nr.:
     83002301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/1 aus Duradex für heiße Anwendung. Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Duradex gewährleistet beste Qualität und chemische Beständigkeit. Nicht für offenes Feuer geeignet.

  • Größe: 1/1 : 530 x 325mm
  • Farbe: schwarz
  • Duradex, HACCP
  • Tiefe: 65mm
  • Inhalt: 8,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1 polycarbonat, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Foodservice, Küche, Schale 1/1, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,87*
€ 911,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,58*
€ 903,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,10*
€ 842,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG332400OWHT
ab € 959,38*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331700OWHT
ab € 789,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331500OWHT
ab € 553,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.