Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex
Artikel-Nr.:
     3904H-83002320
Herst.-Nr.:
     83002320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Schalen 1/1 aus Duradex für heiße Anwendung. Schalen sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Duradex gewährleistet beste Qualität und chemische Beständigkeit. Nicht für offenes Feuer geeignet.

  • Größe: 1/1 : 530 x 325mm
  • Farbe: bernstein
  • Duradex, HACCP
  • Tiefe: 150mm
  • Inhalt: 19,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter gn 1/1 150 mm tief polycarbonat, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Foodservice, Küche, Schale 1/1, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,93*
€ 1.112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,92*
€ 1.107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,58*
€ 1.070,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,56*
€ 1.030,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331700OWHT
ab € 789,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG331500OWHT
ab € 553,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.