Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Lebensmittelbehälter,Eiswürfelbox
>
Artikel
Deckel für Fleischkästen E1 - E 4 , 600 x 400 mm , Farbe rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904H-90032713
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
252-32714100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckel
Kasten
Fleischkästen
Lebensmittelkästen
Deckel rot RAL 2002 für Fleischkästen E1 - E 4 , 600 x 400 mm
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Diverse Küchenhelfer
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Lebensmittelbehälter,Eiswürfelbox
... >
Lager 3904
>
Aktions - und Auslaufartikel
>
Sonderverkauf
Weitere Suchbegriffe:
HDPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fleischkasten E1 rot , 600 x 400 x 125 mm, Boden & Seiten geschlossen , 25 Liter
k.A.
261-34504000
ab € 13,57*
Zubehör
Fleischkasten E2 rot , 600 x 400 x 200 mm, Boden & Seiten geschlossen , 40 Liter
k.A.
261-34514000
ab € 14,46*
Zubehör
Fleischkasten E3 rot , 600 x 400 x 300 mm, Boden & Seiten geschlossen , 60 Liter
k.A.
261-34524000
ab € 23,19*
Zubehör
Fleischkasten E4 rot , 400 x 300 x 125 mm, Boden & Seiten geschlossen , 11,6 Liter
k.A.
261-34534000
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen