Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Palettenbox
>
Artikel
Palettenbox in Euroformat 1200 x 800 x 740 mm , grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904H-93081811
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
93081811
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
Palettenbox im Euroformat , Maße: LxBxH 1200x800x740 mm
Volumen: 470 Liter
Gewicht: 34,5 kg
Farbe grau
Lebensmittelgeeignet, Stapelfähig, Material: HDPE
Resistent gegen die meisten Chemikalien+Reinigungsmittel, Stapellast/Auflast: 5000 kg
... >
Lager 3904
>
Lagerung
>
Boxen/Rollboxen
... >
Lager 3904
>
Transport
>
Eurobox
... >
Lager 3904
>
Lagerung
>
Eurostapelbehälter
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Lebensmittelbehälter,Eiswürfelbox
... >
Lager 3904
>
Transport
>
Transportbehälter
... >
Lager 3904
>
Bewirtung
>
Transportboxen,Thermo -, Pizza -Transporttaschen
Weitere Suchbegriffe:
CB
,
Box
,
Box HDPE
,
Craemer
,
CB Palettenboxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel - 1230 x 1030 x 60 mm für Palettenbox 83281810 , hellgrau
k.A.
83390800
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen