Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Palettenbox - 1200 x 1000 x 740 mm - auf 3 Kufen , hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenboxen, HDPE
Palettenboxen, HDPE
Palettenboxen, HDPE
Palettenboxen, HDPE
Artikel-Nr.:
     3904H-93081910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83281810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox
Kunststoff Palettenbox, Maße: LxBxH 1200x1000x740 mm, 610 Liter. Gewicht: 36,5 kg, max. 4000 kg; Ladekapazität max. 900 kg / Box. Farbe hellgrau, HDPE und von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C. Boden und Seitenwände geschlossen, verstärkt. Zubehör Aufliegedeckel Art. Nr. 83390800 erhältlich; Palettenboxen sind auch mit Deckel stapelbar. Weitere Farben: rot, grün, gelb, blau
Weitere Suchbegriffe: Box, Box HDPE, Craemer, CB Palettenboxen, CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
83390800
ab € 113,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.