Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex antimikrobielle advantagemat aus phthalatfreiem & antimikrobiellem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Info
Garantie
Herstellung
Detailansicht 2
Auswahlhilfe
Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     392-FCAB129020EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB129020EV
EAN/GTIN:
     5060044742415
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex antimikrobielle Vinyl Bodenschutzmatte für standardflorige Teppichböden bis 9mm Florhöhe.

Floortex antimikrobielle advantagemat Bodenschutzmatte bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Fußböden. Integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Schutzmatte vor mikrobieller Schädigung. Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft. Aus der einzigartigen Vinyl-Formel von Floortex, die zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten ist und dadurch für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichen PVC sorgt. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugt so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Klare Formulierung, die Ihr Bodendesign sichtbar lässt. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfsten Oberfläche. Enthält 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwertbar. Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf standardflorigen Teppichböden.

Produktmerkmale:

  • Zuverlässiger und strapazierfähiger Schutz von Fußböden mit antimikrobiellem Wirkstoff.
  • Integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung.
  • Gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft.
  • Einzigartige phthalatfreie Vinyl - Formel, für verbesserte Luftqualität und Sicherheit.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwerbar.
  • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • In zwei weiteren Größen erhältlich.
  • 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies antimikrobielles Floortex-Vinyl
Bodentype:
Hartboden wie z. B. Naturholz, Parkett, Laminat, Fliesen, Beton, Vinyl
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
120 x 90 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
Hartboden
Weitere Suchbegriffe: floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte, harte Böden, Hartboden, Bodenschutz, Floortex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
5
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 47,76*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 58,87*
€ 5,95*
ab € 49,51*
€ 67,79*
€ 4,95*
ab € 97,28*
€ 122,90*
Frei Haus
ab € 117,71*
€ 148,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,47*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,22*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,76*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,75*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,88*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,73*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,95*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,49*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,58*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,97*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,89*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,22*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.