Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Griffschalen-Wechselzylinder gleichschließend (X0571) für Griffschalen GSC, GSP und GSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Zylinder
Zylinder
Artikel-Nr.:
     3933-W-WKG-06
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-WKG-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG
Griffschale
Griffschalenschloss
Riegelschloss

Sie haben die BURG-Griffschale im Einsatz und wünschen sich, dass mehrere Schließzylinder mit einem Schlüssel verschlossen werden können. Kein Problem! Durch die Wechselzylinder (W-WKG) für BURG-Griffschalen der Serien GSP, GSC und GST können Sie aus Ihrer verschiedenschließenden Schrankanlage eine gleichschließende machen. Sie bestellen mehrere gleichschließende Wechselzylinder.
(NICHT für Griffschalen GSB, GSD, GSF und GSG geeignet)

Mit Hilfe des Montagesets (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich die Wechselzylinder Ihrer aktuellen Griffschalen herausnehmen, vorausgesetzt dass diese nicht verschlossen sind. Der neue gleichschließende Zylinderkern wird eingesetzt, der Montageschlüssel gezogen. Fertig! Jeder Wechselzylinder wird als Set mit zwei passenden Schlüssel (X-Profil Wendeschlüssel) ausgeliefert. Weitere Schlüssel können nachbestellt werden. Dieses Ersatzteil ermöglicht Ihnen, dass beliebig viele Stahlmöbel mit Griffschale einheitlich verschlossen werden.

Achtung: Bei den älteren Modelle der Griffschale (GSD, GSB und GSF) wird ein anderer Zylinder verwendet, siehe 

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
10 mm
Material:
Zamak / Stahl
Schliessrichtung:
90 Grad rechts
kompatible Griffschalen:
GSC, GST, GSP
Schließung:
Gleichschließend
Schließnummer:
X0571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-MTS-01
ab € 8,78*
Zubehör
Burg
W-GRS-01
ab € 13,85*
Zubehör
Burg
W-GRS-02
ab € 13,08*
Zubehör
Burg
W-GRS-03
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.