Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Zahlenschloss sPinLock410 (56mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Seitenansicht
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
BURG Zahlenschloss sPinLock410 (56mm)
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZCS-03
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZCS-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG
Codeschloss
Zahlenschloss
Zahlencodeschloss

Das vierräderige Zahlenschloss sPin-Lock 410 (H4C.20Z207) aus Zinkdruckguss kann in den verschiedensten Stahlmöbeln eingesetzt werden. Durch die 9999 Kombinationsmöglichkeiten wird ein hoher Sicherheitsstandard. Über das Verdrehen der Zahlen verschließen Sie Ihr Zahlenschloss.

Das Schließsystem AL204 eignet sich neben dem Einsatz in Briefkästen auch für Paketboxen, da ein autonomes Verschließen ohne einzugebenden Code möglich ist. Zum anschließenden Öffnen wird ein Code benötigt. Voraussetzung: das Schloss muss in überdachten Bereichen eingesetzt wird, wo es vor der Witterung geschützt ist.

Das vierräderige Zahlenschloss sPin-Lock 410 (H4C.20Z207) aus Zinkdruckguss kann in den verschiedensten Stahlmöbeln eingesetzt werden. Durch die 9999 Kombinationsmöglichkeiten wird ein hoher Sicherheitsstandard. Über das Verdrehen der Zahlen verschließen Sie Ihr Zahlenschloss.

Das Schließsystem AL204 eignet sich neben dem Einsatz in Briefkästen auch für Paketboxen, da ein autonomes Verschließen ohne einzugebenden Code möglich ist. Zum anschließenden Öffnen wird ein Code benötigt. Voraussetzung: das Schloss muss in überdachten Bereichen eingesetzt wird, wo es vor der Witterung geschützt ist.

Das vierräderige Zahlenschloss sPin-Lock 410 (H4C.20Z207) aus Zinkdruckguss kann in den verschiedensten Stahlmöbeln eingesetzt werden. Durch die 9999 Kombinationsmöglichkeiten wird ein hoher Sicherheitsstandard. Über das Verdrehen der Zahlen verschließen Sie Ihr Zahlenschloss.

Das Schließsystem AL204 eignet sich neben dem Einsatz in Briefkästen auch für Paketboxen, da ein autonomes Verschließen ohne einzugebenden Code möglich ist. Zum anschließenden Öffnen wird ein Code benötigt. Voraussetzung: das Schloss muss in überdachten Bereichen eingesetzt wird, wo es vor der Witterung geschützt ist.

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
11 mm
Material:
Zamak
Schliessrichtung:
90 Grad rechts
Schlossdurchmesser:
56 mm
Einbaulochung:
19 x 16 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg
W-ZCS-04
€ 21,33*
Sonstiges
Burg
W-ZCS-05
€ 14,00*
Sonstiges
Burg
W-ZCS-06
€ 26,05*
Sonstiges
Burg
W-ZCS-02
€ 34,72*
Sonstiges
Burg
W-ZCS-01
€ 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.