Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Drehknauf TREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontschrägansicht
Frontschrägansicht
Rückschräg
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZDK-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZDK-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG
Drehknauf
Knauf
Zylinderknauf

Möbel-Drehknauf TREND für BURG Drehstangen-, Aufschraub-, Glasflügeltür- und Möbelhebelschlösser (Zylinderdrehknauf, Drehknopf)

Beim Zylinderdrehknauf handelt es sich um ein Zubehör-Teil für das BURG-Möbelschlossprogramm. Man kann dem Knauf eine Schließfunktion durch einen Möbelschlosskern und gleichzeitig dem Schloss eine verbesserte Haptik bei der Verwendung verleihen. Der Knauf erhält häufig seine Verwendung in Büros, Schulen und Werkstätten.

Montage und Bedienung

Zur Montage wird der Knauf einfach in das entsprechende Möbelschloss reingedrückt. Wenn in dem Möbelschloss bereits ein Zylinderkern montiert ist, muss dieser vorher mit einem Montageschlüssel aus dem Montageset herauszugezogen werden. Der Knauf lässt sich jederzeit mit Hilfe der Auslösenadel aus dem Montageset entfernen. Sobald der Drehknauf montiert ist und der Möbelschloss-Wechselzylinder in dem Knauf montiert ist kann der dieser bedient werden. 

Produktfeatures

Verschiedene Einbausituationen lassen sich mit dem TREND Zylinderdrehknopf abbilden, da verschiedenschließende, gleichschließende oder reproduzierte  Möbelschloss-Wechselkerne verbaut werden können. Darüber hinaus unterstützt der Drehknopf eine maximale Tür- bzw. Materialstärke von 28mm, sodass auch massivere Holztüren mit einem TREND-Knauf aufgerüstet werden können, dabei ist es nicht relevant ob die Tür links oder rechts angeschlagen ist.

Verwendbares Zubehör

Zum einen gibt es verschiedene Möbelschloss-Wechselzylinder, welche notwendig für den vollen Einsatz des Knaufs sind. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber dazu bestellt werden. Es gibt verschiedenschließende, gleichschließende und reproduzierte Zylinderkerne für Möbelschlösser, die dann zu verschiedenen Einbausituationen passen. Das Montageset ist notwendig zum einsetzen, entfernen und austauschen von Wechselkernen. Mit der Auslösenadel, welche auch im Set enthalten ist, lässt sich der Knauf vom Möbelschloss leicht entfernen. Alles kompatiblen Zubehörteile, sowie kompatiblen Schlösser, sind unten auf dieser Produktseite verlinkt.

Lieferumfang

  • 1x Drehknauf TREND
Hinweis: Für die volle Funktion wird ein Zylinderkern benötigt. Dieser lässt sich dazu bestellen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Schlösser sind mit dem Drehknauf TREND kompatibel?
Alle Aufschraubschlösser, Glasflügeltürschlösser, Drehstangenschlösser und Holzhebelschlösser von BURG sind mit diesem Drehknauf kompatibel.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
BURG Möbelschlösser
Material:
Zamak
Oberfläche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Schubladenknauf, Türknauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-WKM-02
ab € 3,27*
Zubehör
Burg
W-WKM-01
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.