| |
|
| Artikel-Nr.: 3933-W-ZRO-03 Herst.-Nr.: W-ZRO-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Design-KalottenrosetteRosette zum abdecken der Druckzylinder und Druck-Drehzylinder für einen sauberen Übergang zwischen Möbel-Schloss und -Tür. Sie passt auf allen Schlösser mit einem Front-Durchmesser von 19mm und ist vor allem für die Burg Druckzylinder DZ und DDZ geeignet.
MontageDie Rosette wird an zwischen Stator und Tür draufgesteckt.
Produktfeatures- 19mm Innendurchmesser
- Material: Zamak
- Oberfläche: Vernickelt
- edle und hochwertige Verarbeitung
- auf allen Druckzylinder von Burg einsetzbar
LieferumfangWeitere Informationen: | | Kompatibilität: | BURG Druckzylinder | Innendurchmesser: | 19 mm | Material: | Zamak | Oberfläche: | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |