Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Zentralverschluss (Schubladenschloss, Containerschloss, Schubkastenschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setansicht
Setansicht
Frontansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZVS-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZVS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Schubfachschlösser

W-ZVS-01

Der Zentralverschluss W-ZVS-01 bietet die Möglichkeit mehrere Schubkästen oder Schubladen eines Rollcontainers mit nur einer Verschluss-Einheit sicher und einfach zu verschließen. Der häufigste Verwendungszweck sind Schreibtisch-Container mit mehreren Schubladen. Die stabile Zinklegierung sorgt für eine besondere Härte und Langlebigkeit. Anhand der eingravierten Schlüsselnummer können jederzeit Ersatzschlüssel gefertigt werden.

Produkteigenschaften:

  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedenschließender Zylinderkern
  • Ersatzschlüsselfertigung möglich
  • Einbaulochung: 16x19mm
  • Schließbewegung: 180°, 2 Abzüge
  • Spreizfederbefestigung

Lieferumfang im Überblick:

  • 1x Zentralverschluss
  • 2x Schlüssel (Typ X)
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
0,9-1,1 mm
Einbaulochung:
19 x 16 mm
Schließung:
verschiedenschließend
Material:
Zamak
Oberflaeche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschlösser, schubladenschlösser, BURG, Zentralverschluss, Schubkastenschloss, Schubladenschloss, Aktenschrankschloss, Schreibtischschloss, Bürocontainerschloss, ZV-Stange, Holzmöbelschloss, Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.