Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Zentralverschluss C4J mit Vierkantanbindung (Schubladenschloss, Containerschloss, Schubkastenschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setansicht
Setansicht
Rückansicht
Frontansicht
Einbaulochung
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZVS-02
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZVS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Schubfachschlösser

Zentralverschluss C4J mit Vierkantanbindung für Büromöbel, Schubladen-Container und Büroeinrichtungen

Mit einem Zentralverschluss haben Sie die Möglichkeit, mehrere Schubladen innerhalb einer Zentralverriegelung mit nur einem Schloss abzuschließen. Dieser Containerverschluss ist ideal für verschiedene Verriegelungssysteme in Büromöbeln geeignet. Durch die Zentralverriegelung können Sie mehrere Schubladen gleichzeitig mit einem Schubladenschloss sichern.

Montage und Bedienung

Die Montage des Container-Verschlusses gestaltet sich unkompliziert. Das Zylinderschloss wird einfach in die passende Öffnung gesteckt. Dabei ist zu beachten, dass die Spreizfedern sich an den Außenwänden der Öffnung festhalten können. Der Exzenter oder Bolzen am Ende des Schubladenschlosses muss in das Verriegelungssystem des Büro-Containers eingeführt werden.
Die Bedienung erfolgt mithilfe von klassischen Stahlschlüsseln von Burg.

Produktfeatures

  • sichere und robuste Bauweise durch Zamak
  • kompatible Materialstärke 0,9 - 1,1mm
  • 19 x 16mm Einbaulochung
  • flexibel einsetzbar durch links und rechts -Kompatibilität
  • Schlüssel nach Nummer nachbestellbar

Verwendung von Zubehör

Es lassen sich auf Basis der Schließnummer neue Schlüssel nachbestellen. Alle Zubehörteile für dieses Produkt finden Sie am Ende dieser Produktseite.

Lieferumfang

  • 1x Zentralverschluss C4J
  • 2x Stahlschlüssel Typ X
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
0,9-1,1 mm
Einbaulochung:
19 x 16 mm
Schließung:
verschiedenschließend
Material:
Zamak
Oberflaeche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschlösser, schubladenschlösser, BURG, Zentralverschluss, Schubkastenschloss, Schubladenschloss, Aktenschrankschloss, Schreibtischschloss, Bürocontainerschloss, ZV-Stange, Holzmöbelschloss, Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.