Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Zentralverschluss kompatibel mit Pegasus (Schubladenschloss, Containerschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setansicht
Setansicht
Frontansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZVZ-02
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZVZ-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Schubfachschlösser

W-ZVZ-02

Der Zentralverschluss W-ZVZ-02 eignet sich für die Anbindung an Schubladensysteme von Pegasus. Es bietet die Möglichkeit mehrere Schubkästen oder Schubladen eines Rollcontainers mit nur einer Verschluss-Einheit sicher und einfach zu verschließen. Der häufigste Verwendungszweck sind Schreibtisch-Container mit mehreren Schubladen. Die stabile Zinklegierung sorgt für eine besondere Härte und Langlebigkeit. Anhand der eingravierten Schlüsselnummer können jederzeit Ersatzschlüssel gefertigt werden.

Produkteigenschaften:

  • Verschlusseinheit für Schubladensysteme von Pegasus
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedenschließender Zylinderkern
  • Ersatzschlüsselfertigung möglich
  • Schließbewegung: 180°, 2 Abzüge

Lieferumfang im Überblick:

  • 1x Zentralverschluss
  • 2x Schlüssel (Typ X)
  • 1x Standard-Rosette
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
19 mm
Einbaulochung:
21 mm
Schlossdurchmesser:
18 mm
Material:
Zamak
Oberflaeche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschlösser, burg schubladenschloss, schubladenschlösser, BURG, Zentralverschluss, Schubkastenschloss, Schubladenschloss, Aktenschrankschloss, Schreibtischschloss, Bürocontainerschloss, ZV-Stange, Holzmöbelschloss, Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.