Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 62 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 62 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt
Artikel-Nr.:
     395-421006212
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 62 mm

Diamant Bohrkrone 62 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und eine speziell hierauf abgestimmte Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Standard Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 62 mm Durchmesser
  • R 1/2
  • 420 mm Nutzlänge
  • 8,0 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 6 Dachsegmente (24x3,5x8,0mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493970
ab € 47,28*
Ähnlich
Keltor
731493996
ab € 52,43*
Ähnlich
Keltor
731493942
ab € 44,58*
Ähnlich
Keltor
731494040
ab € 30,61*
Ähnlich
Keltor
731493897
ab € 39,74*
Ähnlich
Keltor
731493868
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.