Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 232 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 232 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt
Artikel-Nr.:
     395-42102323LW
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone keltor

Diamant Bohrkrone 232 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und eine speziell hierauf abgestimmte Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Standard Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 232 mm Durchmesser
  • 3 Loch Wechselflansch
  • 300 mm Nutzlänge
  • 7,5 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 16 Segmente (24x4,5x7,5mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731494090
ab € 165,19*
Ähnlich
Keltor
731494059
ab € 114,38*
Ähnlich
Keltor
731493916
ab € 147,07*
Ähnlich
Keltor
731493887
ab € 129,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.