Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 257 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 257 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt
Artikel-Nr.:
     395-42102573LW
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 257 mm

Diamant Bohrkrone 257 mm 3LochAnschl.Stahlbet.-Schnellschnitt

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und eine speziell hierauf abgestimmte Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Standard Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 257 mm Durchmesser
  • 3 Loch Wechselflansch
  • 300 mm Nutzlänge
  • 7,5 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 17 Segmente (24x4,5x7,5mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493990
ab € 171,73*
Ähnlich
Keltor
731494060
ab € 117,30*
Ähnlich
Keltor
731493917
ab € 152,10*
Ähnlich
Keltor
731493888
ab € 134,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.