Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 mm Digital Taschen Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-54AS200G
Hersteller:
     GX
Herst.-Nr.:
     216226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
200 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54


Produktdetails:
  • Messbereich: 200 mm
  • Genauigkeit: 0,02 mm
  • Ablesung 0,01 mm/0,0005“
  • Absolute Messsystem - 3 Volt
  • Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung
  • keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung
  • Schutzklasse: IP 54
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • LCD Display
  • 4-fach Messung
  • Tasten: Ein/Aus, 0/ABS, mm/inch, Origin
  • Datenausgang (RB 6)
  • anwendbar mit oder ohne Antriebsrolle
  • im Behältnis/Kasten
  • sofort einsatzbereit - Lieferung inklusive CR2032 Batterie

Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Schenkellänge:
50 mm
Auflösung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Fehlergrenze:
DIN 862
Datenausgang:
RB 6
Schutzklasse:
IP 54
Messsystem:
Absolute
Hinweis zur Abbildung:
Abbildung ähnlich, gezeigter Messbereich 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 200mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber, IP54 Messschieber, Absolute Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.