Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Richtwaage / Wasserwaage 200 mm x 0,02 mm/m - mit Längs- und Querlibelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-5500200W
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     5500200W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage

Präzisions-Maschinen Richtwaage 200 mm x 0,02 mm/m

mit prismatischer Sohle zum Ausrichten von waagerechten Flächen und Wellen
 
 
Beschreibung und technische Daten:

  • Abmessung: 200 mm
  • Genauigkeit 0,02mm/m
  • prismatische Sohle
  • geteilte Längs- und Querlibelle
  • kompakter und spannungsfreie Einbau der Längslibelle
  • Wärmeschutzgriffe
  • gleichbleibende Genauigkeit ohne zeitaufwendige Justierarbeiten
  • Material: Grauguss
  • Gewicht: 1,7 kg
  • inkl. Aufbewahrungsbox

 

Weitere Informationen:
Produktart:
Maschinen - Richtwaage
Länge:
200 mm
Genauigkeit:
0,02 mm/m
Eigengewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Maschinen-Wasserwaage, Maschinenwasserwaage, Richtwasserwaage, Präzisions-Richtwasserwaage, Maschinen Richtwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
5500150W
ab € 98,39*
Ähnlich
Keltor
5500300W
ab € 116,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.