Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ mit flexiblem Schwanenhals Gestänge, Gesamthöhe 420 mm, Messuhr Aufnahme 8 mm, Haftkraft 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-553912005G
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     553912005G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ

Präzisions Magnet-Messstativ mit flexiblem Schwanenhals Gestänge

Zum Einstellen und Messen an Drehmaschine und Fräsmaschinen sowie auch für verschiedene andere Messaufgaben bestens geeignet.Durch das flexible Schwanenhals Gestänge ist eine besonders hohe Beweglichkeit möglich, wodurch das Magnet-Messstativ insbesondere an schwer zugänglichen Stellen optimal einsetzbar ist. Die komfortable Zentralklemmung ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Fixierung in nahezu jeder beliebigen Position.

  • besonders hohe Beweglichkeit
  • mechanische Zentralklemmung
  • Einspannschaft 8mm
  • Magnet ein - und ausschaltbar
  • prismatische Sohle
  • Haftkraft - 60 kg.
  • Magnetfuß 59 x 50 x 55 mm

Weitere Informationen:
Produktart:
Magnet Messstativ
Bezeichnung:
Schwanenhals Gestänge
Gesamthöhe:
420 mm
Haftkraft:
60 kg
Messuhr Aufnahme:
8 mm
Magnetfuß:
59 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnet Messstativ, Magnetstativ, Meßstativ, Messuhrhalter, Rundlaufprüfgerät, Messuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
5539121210W
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.