Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Betonschraube BSZ-SU 10 x 100 ZL, verzinkt, Sechskant mit Scheibe, dübellos | Zulassung Beton gerissen + ungerissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-58143201
Hersteller:
     MKT Metall-Kunststoff-Technik
Herst.-Nr.:
     58143201
EAN/GTIN:
     4043315123619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschrauben 10 x 200

MKT Betonschraube BSZ-SU 10 x 100 ZL


Beschreibung:
Die Option1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler.

    Vorteile:
  • Europäische Technische Bewertung zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1) für Betonschrauben in den Größen 6, 8, 10, 12 und 14
  • Durch bis zu 3 Einschraubtiefen flexibel verwendbar für hohe Lasten oder geringen Bohr- und Montageaufwand
  • Europäisch Technische Bewertung zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken für Betonschrauben in den Größen 5 und 6
  • Zugelassen für die Verwendung unter seismischer Einwirkungen der Kategorie C1 (ø 8 bis ø 14 für Einschraubtiefe hnom3)
  • Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)
  • Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand
  • Schnelle Durchsteckmontage mit Schlagschrauber ohne Drehmomentkontrolle
  • Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar
  • Adjustierbar zum Ausgleich von Unebenheiten (ø 8 -ø 14mm)
  • Vollständig demontierbar
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten
  • Optisch ansprechend durch verschiedene Kopfformen
  • Ohne Zulassung auch einsetzbar in druckfestem Naturstein, verschiedenen Vollsteinen und grünem Beton


    Produkteigenschaften:
  • Stahl verzinkt / zinklamellenbeschichtet
  • Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Drei verschiedene Einschraubtiefen
  • Zulassung: für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Betongüte: C20/25 - C50/60
  • Lastbereich: 0,4 kN - 32,9 kN


Durch kleineren Antrieb mit angepresster Scheibe auch für schwer zugängliche Stellen und Langlöcher (z.B. Montageschienen) geeignet

Anwendungsbeispiele:
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Geländer und Handläufe, Regale, Holzbalken, Stützen und Sprieße, Konsolen, Rohr- und Kabeltrassen, abgehängte Decken, usw.

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage selbstverständlich lieferbar.


Detaillierte Informationen über Zulassungen, Last- und Kennwerte sowie Montagerichtlinien finden Sie auf der Website des Herstellers MKT Metall-Kunststoff-Technik.

Weitere Informationen:
Kurzbezeichnung:
BSZ-SU 10 x 100 ZL
Abmessung:
10 x 100 mm
Klemmstärke:
15 / 23 mm
Bohrloch Ø x Tiefe:
10 x 65 / 85 / 95 mm
Länge:
100 mm
Einschraubtiefe:
55 / 75 / 85 mm
Material:
Stahl, zinklamellenbeschichtet
Zulassung:
gerissener und ungerissener Beton
Betongüte:
C20/25 - C50/60
Packungsinhalt:
50 Stck.
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, Schraubanker, Betonanker, Multi-Monti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MKT Metall-Kunststoff-Technik
58144201
ab € 1,20*
Ähnlich
MKT Metall-Kunststoff-Technik
58142201
ab € 1,00*
Ähnlich
MKT Metall-Kunststoff-Technik
58131701
ab € 0,74*
Ähnlich
MKT Metall-Kunststoff-Technik
58132201
ab € 0,80*
Ähnlich
MKT Metall-Kunststoff-Technik
58132701
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.