Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone 102 mm 1¼"Dachsegmente,lasergeschweißt Stahlbeton-Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant-Bohrkrone 102 mm 1¼"Dachsegmente,lasergeschweißt Stahlbeton-Hochleistung
Artikel-Nr.:
     395-6540102114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731494024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Bohrkrone 102 mm 1¼"Dachsegmente,lasergeschweißt Stahlbeton-Hochleistung

Professionelle Hochleistungs-Diamantbohrkrone 1B-LXP, lasergeschweißte Dachsegmente zum Nassbohren.

Die Dachform der Segmente ermöglicht ein optimales Zentrierverhalten beim Anbohren der Diamantbohrkrone. Durch die reduzierte Kontaktfläche wird ein taumeln der Bohrkrone im Anbohrstadium vermieden. Es enstehen somit keine Vibrationen, wodurch die Belastung für das Bohrgerät erheblich reduziert wird, was sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt. Besonders beim Freihandbohren wird das Anbohren wesentlich komfortabler und sicherer. Die Bohrkronensegmente werden durch die Dachform schnellstmöglich in den selbstschärfenden Prozess geleitet um mit voller Leistungsfähigkeit Bohren zu können. Die lasergeschweißte Verbindung zwischen Bohrkronensegment und Grundkörper, eine der modernsten Verbindungstechniken, garantiert höchste Festigkeit und Sicherheit .

Eine hohe Diamantqualität und Diamantkonzentration sowie eine speziell abgestimmte Segmentbindung gewährleisteten eine hohe Bohrgeschwindigkeit und Standzeit auch in schwierigen Anwendungsfällen. Premium Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Mauerwerk, Beton, Beton armiert

Artikeldetails:

  • 102 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 400 mm Nutzlänge
  • 9 mm Dachsegment
  • 9 Segmente
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik, Dachsegmente, Diamantbohrkrone lasergeschweißt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493977
ab € 70,85*
Ähnlich
Keltor
731494003
ab € 75,82*
Ähnlich
Keltor
731493949
ab € 63,83*
Ähnlich
Keltor
731493932
ab € 57,30*
Ähnlich
Keltor
731494047
ab € 44,98*
Ähnlich
Keltor
731493904
ab € 58,90*
Ähnlich
Keltor
731493875
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.