Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 395-83123306 Herst.-Nr.: 83123306 EAN/GTIN: 4000146033265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Projahn Cleaner - Hammerbohrer SDS-plus - speziell für staubfreies arbeiten mit Absaugung Der Cleaner Absaugbohrer ist speziell entwickelt gefertigt um schnell, effizient und staubfrei arbeiten zu können. und Stabilität. Projahn Cleaner Absaugbohrer: langlebig, präzise, kraftvoll, staubfrei Technische Details:
- Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
- Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Bohrmehlabtransport
- Gesundheitsschutz für den Anwender
- Perfekt für staubfreies Arbeiten
- Gefährlicher Fenststaub wir direkt beim enstehen an der Spitze des Bohrers abgesaugt
- Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die Bohrlochreinigung entfällt. Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang
- Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Küchen etc.
- Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Anbohren
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse M
- Bezuschussung von bis zu 50% durch BG-Bau möglich
- Bis 15 mmØ - 2 Schneider, ab 16 mmØ - 4 Schneider
Einsatzbereich:
- armieter Beton
- Beton
- Mauerwerk
- Naturstein
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 330 mm | Arbeitslänge: | 200 mm | Aufnahme: | SDS-plus | Ausführung: | Absaugbohrer Cleaner | Hersteller: | Projahn Präzisionswerkzeuge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugbohrer, Hammerbohrer Absaugung, Projahn Cleaner, Absaugbohrer SDS-plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 40,45* | € 55,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 41,81* | € 55,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 42,29* | € 56,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,26* | € 56,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 395 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 52,69* | € 68,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 395 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 395 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 395 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 395 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|