| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M1039101XL Herst.-Nr.: 18103-316-91010XL EAN/GTIN: 5711074650538 |
| | |
|
| | |
| Mascot® Fleecepullover mit Reißverschluss Beschreibung: - Angenehme körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Schmutz und Staub bleibt aufgrund der glatten Fleeceoberfläche nicht hängen.
- Hoher Kragen für ein angenehmeres Tragegefühl.
- Der Reißverschluss, eine Wetterschutzleiste sowie ein Gummizug an Ärmel und Saum sorgen dafür, dass Wind abgehalten wird.
- Besitzt Reflex-Effekte für bessere Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
Hauptmerkmale: - Moderne Passform
- glattes Fleece
- Reflex-Effekte
- Windschutz
- Oeko-Tex® Standard 100
- Größe XL
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Azurblau / Schwarzblau | Hauptmaterial: | 94 % Polyester / 6% Elasthan | Empf. Waschtemperatur: | 40°C | GTIN: | 5711074650538 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, FLEECE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,87* | € 51,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,96* | € 51,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,11* | € 51,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,54* | € 53,15* | | | | Lager 3995 | 11 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,31* | € 64,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|