Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-542 Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 3995
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3995-3011-542009
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11-542-9
EAN/GTIN:
10076490449572
Konformitaetserklaerung_3011-542.pdf
Produktdatenblatt_3011-542.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Guter Schnittschutzhandschuh mit extrem hohem Tragekomfort
Beschreibung:
Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT Technologie.
Guter Tragekonmfort und Fingerbeweglickeit durch leichtgewichtige Konstruktion.
Hohe Abriebfestigkeit und eine schmutzverbergende Beschichtung sorgen für ein längeres Einsatzleben .
Für viele Arbeitsbereiche geeignet .
Kurzfristige Handhabung mit heißen Gegenständen bis 100°C möglich .
Hauptmerkmale:
Silikonfrei
Glasfaserfrei
Naturgummilatexfrei
Kontakthitzeschutz Stufe 1 gemäß EN 407
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Kevlar, Edelstahl, Nylon, Spandex
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
213-267
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490449572
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X32F)
Norm thermische Risiken:
EN 407 (X1XXXX)
... >
Lager 3995
>
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell healthcare hitzehandschuhe größe 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
HYFLEX 11-542 , GR. 9
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 11,98*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 12,01*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,56*
€ 12,18*
Lager 7
4 Tage
122
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,85*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 12,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 146,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3995
Versand:
Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3995
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11542100
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11542110
ab € 9,21*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11542060
ab € 1.508,96016*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11542070
ab € 9,25*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11542 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11542080
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen