Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegennappaleder-Handschuh Cygnotop 10 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnotop_10.jpg
Cygnotop_10.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-32506ZNK207
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     32506ZNK207
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnotop 10.pdf
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe

Cygnotop 10 - Atmungsaktiver und feinfühliger Ziegennappalederhandschuh mit Klettverschluss.

Beschreibung:

  • Lederhandschuh aus Ziegennappaleder.
  • Das dünne Nappaleder sorgt für eine gute Fingerbeweglichkeit und Tastempfinden.
  • Atmungsaktiver Handrücken aus schwarzen, elastischen Stoff.
  • Klettverschluss zum einfachen An- und Ausziehen.
  • Angenehmes Tragegefühl durch den Stoffhandrücken, Klettverschluss und dünnem Nappaleder.
  • Robuster & strapazierfähiger Arbeitshandschuh.
  • Einsetzbar bei allgemeinen und präzisions Arbeiten.
  • Größe 7

 

Weitere Informationen:
Größe:
7
Hauptmaterial:
Ziegennappaleder
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
42 g
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2111X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 70 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 140 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.