Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh Cygnograin 10 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnograin_10_Neu2024.jpg
Cygnograin_10_Neu2024.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-32A500R71011
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     32A500R71011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Lederarbeitshandschuhe aus Rindnarbenleder - unser Cygnograin 10!

Beschreibuung:


  • Hochwertiger Rindnarbenleder-Handschuh mit 7cm Stulpe.
  • Dank Narbenleder und doppelt verstärkten Nähten bietet der Cygnograin 10 eine hohe Abriebfestigkeit und somit lange Standzeiten.
  • Durch die weiche Fütterung und den eingenähten Gummizug ist der Handschuh sehr angenehm zu tragen.
  • Zeigefinger und Daumen des Handschuhs sind komplett aus Leder, der Handschuhrücken ist aus Segeltuch.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Hauptmaterial:
Rindnarbenleder
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
62 g
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3143X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.