Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonarbeitshandschuh Cygnomont 30 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnomont_30.jpg
Cygnomont_30.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33HPE802009
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33HPE802009
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnomont 30.pdf
Suchbegriffe:
18-GAUGE FEINSTRICK
Cygnomont 30 - Blauer Nylonarbeitshandschuhe mit PU-Beschichtung

Beschreibung:
  • Blauer Arbeitshandschuh aus Nylonfaser
  • PU-Beschichtung an der Handinnenfläche
  • Nahtlos gestrickt
  • Gute Weiterreißfestigkeit
  • Solide Abriebfestigkeit
  • 144 Paar pro Karton
  • Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
12 g
ESD_Zertifiziert:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2131)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 276 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 552 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.