Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cygnocut 60 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnocut_60.jpg
Cygnocut_60.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33JCC600011
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33JCC600011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit verstärktem Trägermaterial

Beschreibung:
  • Trägermaterial aus Schnittschutzfasern und glasfaser- verstärktem Trägermaterial.
  • Nitril-Schaum-Beschichtung der Handinnenfläche.
  • Robust und Abriebresistent durch schnittresistentes Trägergewebe.
Hauptmerkmale:
  • Sehr gute Griffeigenschaften
  • Atmungsaktiv
  • Hervorragende Passform
  • Schnittschutz
  • Robust und Abriebfest
  • EN 388 Kat. 2
  • Größe 11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Schnittschutzfaser
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4544)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 80 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 150 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.