Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M2890 Herst.-Nr.: 7000032480 EAN/GTIN: 4046719302031 |
| | |
|
| | |
| h2>3M 2890 Vollsicht-Schutzbrillen transparente Polycarbonatscheibe 3M™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 2890, indirekte Belüftung, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Polycarbonatscheibe, 2890 Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches Nylonband, das sich leicht verstellen lässt. Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen Nylonband versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten. - 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
- Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
- Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
- Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
- Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
- Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
- GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind
Daten- Augenschutz-Programm
- Bandmaterial
- Belüftung
- Brillentyp
- Empfohlene Anwendung
- Empfohlene Branche
- Kleinpackung
- Produktserien
- Produkttyp
- Scheibenbeschichtung
- Antikratz und Antibeschlag
- Scheibenfarbe
- Scheibenkennzeichnung
- Scheibenmaterial
- Empfohlene Anwendungen
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrille | Produktart: | Augenschutz | Farbe: | transparent | Anwendung: | Baugewerbe, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Holzarbeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,25* | € 10,34* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 10,93* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 12,02* | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,49* | € 12,49* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,70* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|