Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M7502 Herst.-Nr.: 7502 EAN/GTIN: 4046719790678 |
| | |
|
| | |
| 3M 7502 Halbmaske Größe MRobust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7502. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down“-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen. Komfortabel sind auch ihre innovativen Detaillösungen sowie ihr perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung. Angenehmes Atmen wird durch das Doppelfiltersystem unterstützt, das zudem noch den positiven Effekt einer guten Gewichtsverteilung inne hat. Die Maske zeichnet sich außerdem durch ein umfangreiches Filter- und Ersatzteilsortiment aus und ist einfach zu handhaben und zu warten. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-Filteranschluss. Die Halbmaske ist in 3 Größen erhältlich – dieses Modell hat die Größe M. Die 3M™ Halbmaske 7502 ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000. - Hautfreundliches Silikon
- Anpassung an Gesichtsformen
- Optimaler Dichtsitz
- Angenehmes Atmen durch Doppelfilter-System
- Gute Gewichtsverteilung
- „Drop-Down“ Bebänderung bei Nicht-Benutzung
- Bajonett-Klick-System zur Anwendung mit unterschiedlichen Filtern
- Kompatibel mit 3M® Schutzbrillen
- in 3 verschiedenen Größen erhältlich: S (7501), M (7502) und L (7503)
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Halbmaske | Ausatemventil: | mit | Produktkategorie: | Atemschutzkörper | Produktart: | Halbmaske | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Mehrweg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, atemschutz-halbmaske 3m, einweg halbmaske, einweg-halbmaske 3m, Atemschutz, Maske, Maskenkörper, 7502 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,20* | € 28,04* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,69* | € 31,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,72* | € 31,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,41* | € 31,93* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,53* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|