Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3M 8822 mit Ventil Vorgeformt FFP2 NR D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 8822
3M 8822
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M8822
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100142986
EAN/GTIN:
     4054596788329
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

3M 8822 Atemschutzmaske mit Ventil Vorgeformt FFP2 NR D


Die 3M™ Maske für Hand- und Maschinenschleifen 8822 ist unsere filtrierende Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, anpassbarem Nasenbügel und Kopfbändern mit Farbkodierung für angenehmen Tragekomfort. Die in Schutzklasse FFP2 eingestufte Maske ist als Zehnerpackung erhältlich.

Setzen Sie die 3M™ Maske für Hand- und Maschinenschleifen 8822 als komfortablen Schutz beim Bohren und Sägen sowie beim Hand- und Maschinenschleifen ein. Unsere Atemschutzmaske mit Einatemventil bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Zement, Holz und Stahl auftreten. Ausgestattet mit einer langlebigen, formstabilen Innenschale und konvexer Form verfügt das leichte Design mit doppelter Bebänderung über einen Nasenbügel mit Schaumstoffpolster, der einen bequemen und sicheren Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen bietet. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil führt ausgeatmete Luft ab und wirkt so einem Wärmestau in der Atemschutzmaske entgegen.

Bekanntes anwendungsfreundliches Design

Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärmestau in der Atemschutzmaske für einen kühleren und angenehmeren Tragekomfort

Der anpassbare Nasenbügel trägt zur Abdichtung entlang der Nase und der Wangen bei

Kopfbänder halten die Atemschutzmaske sicher in Position und tragen zu einer guten, bequemen Abdichtung bei, wobei die Farbkodierung Aufschluss über die Leistungsklassifizierung gibt – Blau: FFP2 gemäß EN 149:2001+A1:2010

Entspricht den europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D)

Dieses Produkt unterstützt den Schutz vor bestimmten Partikeln bis zu Konzentrationen von 10 x AGW

Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen. Enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex

Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten



Empfohlene Anwendungen

Power or manual sanding, drilling and sawing
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Schutzstufe:
FFP2 / NRD
Ausatemventil:
mit
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Produktart:
Halbmaske
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Einweg
Einsatzlimit Grenzwert:
10-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.