| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-H4210ML Herst.-Nr.: 1005611 EAN/GTIN: 3603830056116 |
| | |
|
| | |
| Honeywell 4210 Faltmaske ohne Ventil FFP2 NR DVerpackung - (1 Maske im Einzelbeutel)
- (20 Masken in einer Packung)
- (200 Masken in einem Karton)
Branche- Textilindustrie
- Bergbau
- Baugewerbe
- Eisen- und Stahlindustrie
- Karosseriearbeiten
- Holzverarbeitung (außer Eiche, Buche und exotische Hölzer)
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Nahrungsmittelindustrie
- Metallverarbeitung usw.
Anwendung- Schützt gegen Staub
- Nebel und Rauch mit Kalziumkarbonat
- Ton
- Kaolin
- Zellulose
- Baumwolle
- Mehl
- eisenhaltige Metalle
- Zement
- Natriumsilikat
- Schwefel
- Glasfaser und Kunststoff
- Hartholz
- Kohle
- Quarz
- nicht eisenhaltige Metalle
- Kupfer
- Aluminium
- Barium
- Titan
- Vanadium
- Chrom
- Mangan,
- Molybdän
- pflanzliche und Mineralöle
- Hilfsstoffe für die Metallverarbeitung (diese Liste ist nicht vollständig).
Maximales Schutzniveau: einsetzbar gegen feste und/oder flüssige Aerosole bis zu einer maximalen Schadstoffkonzentration 10 x MAK* (nach EN 149:2001). Bei spezifischen Gefahrenstoffen können Einschränkungen bestehen. Bitte geltende Sicherheits- und Arbeitsschutznormen beachten. Anwendungsgrenze:Diese filtrierende Halbmaske sollte NICHT verwendet werden, - wenn der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft unter 17 VOL% liegt;
- wenn die Schadstoffe oder deren Konzentration unbekannt oder als unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich eingestuft sind;
- wenn die Schadstoffkonzentration die geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutznormen oder die 10fache MAK* überschreitet
- bei mehreren Schadstoffen ist der jeweils niedrigste Wert ist maßgebend;
- gegen giftige oder radioaktive Schadstoffe
- gegen Gase oder Dämpfe
- zur Brandbekämpfung.
Achtung: Bitte unbedingt sicherstellen, dass der von der Atemschutzmaske gewährleistete Schutzgrad für den/die Schadstoff/e und dessen/deren Konzentration im Arbeitsbereich ausreichend ist. Verwendung nur durch geschultes und qualifiziertes Personal Die Dichtigkeit kann kaum erreicht werden, wenn die Maske auf Bart oder Bartstoppeln aufgesetzt wird. Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff. * MAK: maximale Arbeitsplatzkonzentration. Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | FFP2 / NRD | Ausatemventil: | ohne | Produktkategorie: | Atemschutzmasken | Produktart: | Halbmaske | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Einweg | Einsatzlimit Grenzwert: | 10-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutz, Maske, Atemschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3ALTB | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,11* | | | | | | 99 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,46* | € 1,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,32* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|