Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifnetz Rolle Mirka ABRANET 115 mm x 10 m Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mirka Abranet 115mm x 10m
Mirka Abranet 115mm x 10m
Artikel-Nr.:
     3ALTB-MK545BY001183R
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     545BY001183R
EAN/GTIN:
     6416868874440
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle

Mirka ABRANET Rolle 115 mm x 10 m Korn 180

Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen. Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.

Daten
  • Kornart
    • Aluminiumoxid
  • Farbe
    • Bräunlich
  • Trägermaterial
    • PA Netz
  • Bindemittel
    • Vollkunstharz
  • Körnungen
    • P180
  • Streuung
    • Geschlossen

Hauptanwendungen
  • Automobil Reparatur
  • Maler & Trockenbau
  • Holzbearbeitung
  • Metallbearbeitung
  • Kunststoffbearbeitung
  • Do It Yourself
  • Marine Industrie
  • Automobilindustrie
Materialien
  • Hartholz
  • MDF / HDF
  • Weicher Stahl / Carbon
  • NE-Metalle
  • Entlacken
  • Lackschliff Lacke
  • Gips / Spachtel
  • Plastik
  • Spachtelmasse
  • Grundierung
  • Mineralwerkstoff
  • Weichholz / Nadelholz
  • Edelstahl
  • Stahl
  • Furnier
  • Melamin
  • Kiefer
  • Gusseisen
  • Eiche
  • Buche
  • Birke
  • Esche
  • Mahagonie
  • Teak
  • Dupont Corian
  • Samsung Staron
  • L.G. Himacs
  • Karonia Mistral
  • Spanplatten
  • Kupferlegierungen / Messing / Bronze
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Schleifnetz
Korn:
P180
Abmessung:
115mm x 10m
Kornart:
Aluminiumoxid
Bindemittel:
Vollkunstharz
Trägermaterial:
PA Netz
Anwendung:
Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Do It Yourself,Marine Industrie,Automobilindustrie
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, schleifbandrolle, Schleifgitter, Schleifnetz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,171*
€ 54,57275*
Lager 3ALTB
2
1
€ 5,90*
ab € 45,87*
€ 62,49*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 57,26*
€ 79,28*
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
545BY001123R
ab € 45,53*
Ähnlich
Mirka
545BY001253R
ab € 42,161*
Ähnlich
Mirka
545BY001323R
ab € 45,93*
Ähnlich
Mirka
545BY001413R
ab € 45,92*
Ähnlich
Mirka
545BY001803R
ab € 47,634*
Ähnlich
Mirka
545BI001123R
ab € 36,44*
Ähnlich
Mirka
545BI001183R
ab € 36,42*
Ähnlich
Mirka
545BI001253R
ab € 36,45*
Ähnlich
Mirka
545BI001323R
ab € 36,49*
Ähnlich
Mirka
545BI001413R
ab € 36,33*
Ähnlich
Mirka
545BI001803R
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.