Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Exzenterschleifer Elektro MIRKA DEROS 350CV d 77 mm 5,0 Hub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3ALTB-MKMID3502011
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
MID3502011
EAN/GTIN:
6416868716023
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
mirka elektro-exzenterschleifer
MIRKA DEROS 350CV Exzenterschleifer Elektro d 77 mm 5,0 Hub
Der verbesserte Mirka® Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich. Einfach myMirka vom App Store oder Google Play Store herunterladen um die Vibrationswerte in Echtzeit zu verfolgen. Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck. Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleißteile. Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine “geschlossene Bauweise”, die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert.
Daten
Leistungsaufnahme
(W) 250
Netzspannung (VAC)
220-240
Geschwindigkeit (rpm)
4000 - 10000/min
Hub (mm)
5
Hub (inch)
3/16
Durchmesser Pad (mm)
77
Gewicht (kg)
0.8
Lautstärke, LpA (dB)
67
Vibration (m/s^2)
2.6
Konnektivität
Bluetooth
Absaugung
Zentralabsaugung
Verpackung
Karton
Pad im Lieferumfang enthalten (Code)
8294791211
Model name
Mirka DEROS 350CV EU
Drehfrequenz (Hz)
50/60
Product class
Electric tool
PREISGEKRÖNTER MIRKA® DEROS ELEKTROEXZENTER JETZT MIT VIBRATIONSSENSOR
Der Mirka DEROS Elektroexzenter ist bei Tausenden von Profis im Einsatz und wurde seit seiner Markteinführung 2012 mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Damals war Mirka das erste Unternehmen, das Schleifmaschinen mit bürstenlosen Motoren einführte, und der ergonomisch gestaltete Mirka DEROS ist nach wie vor der leichteste Exzenterschleifer auf dem Markt.
Neu für 2016 ist, dass der Mirka DEROS jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich ist. Laden Sie die kostenlose myMirka-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone, um den Vibrationspegel Ihres Mirka DEROS in Echtzeit verfolgen zu können. Indem Sie die Vibrationsbelastung im Auge behalten, können Sie bewusste Entscheidungen im Hinblick auf Ihre Gesundheit treffen. Alle, die in der Schleifindustrie beschäftigt sind, wissen, dass das langfristige Arbeiten mit vibrierenden, handgeführten Maschinen zu Gesundheitsschäden wie dem vibrationsbedingten, vasospastischen Syndrom (Vibration White Finger, VWF) führen kann, von denen Tausende von Industriearbeitern betroffen sind. Bei Mirka steht Gesundheit an erster Stelle. Daher sind die Vibrationspegel des Mirka DEROS im Vergleich zu anderen Schleifmaschinen auf dem Markt gering. Dank des neuen Vibrationssensors ist es jetzt einfacher denn je, schädliche Langzeitexposition zu vermeiden. myMirka übermittelt Ihnen live echte Werte und macht es somit möglich, auf einfache Art die tägliche Exposition zu überwachen. Lesen Sie mehr über myMirka für digitale Serviceleistungen und Konnektivität unter . Die Vibrationssensoren und die Bluetooth-Konnektivität werden zuerst auf dem europäischen und dem russischen Markt eingeführt
Mirka bietet:
Einfach anzuschließende Werkzeuge
Bessere Ergonomie
Weniger Vibrationen
Weniger Lärm
Bessere und stabilere Oberflächengüte
Schnellere Ergebnisse
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Elektro
Hub:
5
Durchmesser:
77mm
Produktart:
Excenterschleifer
Absaugung:
mit
Anwendung:
Schleifarbeiten
... >
Lager 3ALTB
>
Werkzeug
>
Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
elektro exzenterschleifer
,
Excenterschleifer
,
Elektro Schleifer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ALTB
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 392,52*
€ 474,37*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,54*
€ 569,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,73*
€ 491,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3ALTB
Versand:
Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3ALTB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abranet Schleifteller soft , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP
Mirka
8292605031
ab € 40,48*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) medium , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 44-fach gelocht
Mirka
8295592111
ab € 40,83*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) soft , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, 28-fach gelocht
Mirka
8292502031
ab € 40,60*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU), medium , Ø 77 mm , 1/4“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 6-fach gelocht
Mirka
8294791211
ab € 38,10*
Zubehör
MIRKA Schleifteller 77 mm 1/4 Zoll Grip Medium Artikelnummer 8294791311
Mirka
8294791311
ab € 29,99*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Abranet 150 mm 5/16 Zoll Grip 51L Medium
Mirka
8995692111
ab € 40,82*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 15-fach gelocht
Mirka
8295291511
ab € 40,55*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 6-fach gelocht
Mirka
8295292111
ab € 40,80*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, ungelocht
Mirka
8295297111
ab € 40,57*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, 6-fach gelocht
Mirka
8295291211
ab € 40,72*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, ungelocht
Mirka
8295291111
ab € 40,85*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Hart 10er Pack Nummer 8294595311
Mirka
8294595311
ab € 64,27*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Soft 10er Pack Nummer 8294596311
Mirka
8294596311
ab € 64,66*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm GRIP ungelocht
Mirka
8294598311
ab € 63,86*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht
Mirka
8294594311
ab € 53,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen