| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT022722 Herst.-Nr.: BT022722 EAN/GTIN: 4042146777251 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3120 gefertigt
- 1/2“ Innenvierkant-Antrieb (12,5 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- RIBE-Profil M7
Die BRILLIANT TOOLS RIBE-Bit-Stecknuss BT022722 hat einen 1/2" (12,5 mm) Innenvierkant-Antrieb, der nach DIN 3120 gefertigt ist. Der eingepresste phosphatierte Bit hat die Größe M7. Die Bit-Stecknuss hat eine Gesamtlänge von 55 mm, die Klingenlänge beträgt 17 mm. Die Oberfläche ist an der Antriebsseite und an der Bitseite matt verchromt, diese ist durch eine Längsrändelung getrennt. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Gewicht [g]: | 67 g | Gewicht mit Verpackung: | 70.5 g | Gesamtlänge L in mm: | 55.0 mm | Profilgrösse: | M7 | Variantenartikel: | BT022720 | Verpackungsbreite mm: | 63 mm | Verpackungshöhe mm: | 29 mm | Verpackungslänge mm: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,45* | € 3,63* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,86* | € 4,35* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|