Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Adapter auf 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT022906
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT022906
EAN/GTIN:
     4042146777602
  • nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt
  • aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
  • matt verchromt
  • Adapterantrieb 1/2" (12,5 mm) auf 3/4“ (19 mm)

Der BRILLIANT TOOLS 1/2“ (12,5 mm) auf 3/4“ (19 mm) Adapter BT022906 wird nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt. Der Adapter hat eine Länge von 46 mm. Die Oberfläche ist matt verchromt. Er ist nur für den Handbetrieb geeignet.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
140 g
Gesamtlänge L in mm:
46 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
1011
1
€ 19,90*
ab € 2,50*
€ 3,78*
8 Tage
1011
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,22*
8 Tage
1011
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,25*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.