Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT161103 Herst.-Nr.: BT161103 EAN/GTIN: 4042146861134 |
| |
|
| | |
| - extra leichte Ausführung
- inklusive 3 Düsen 25 mm, 10 cm, 20 cm
- inklusive 6mm Schlauchanschluss mit Überwurfmutter
- inklusive 1/4" Schnellanschluss
Die BRILLIANT TOOLS Druckluft Ausblaspistole BT161103 wird inklusive 3 Düsen, mit den Längen 25 mm, 10 cm und 20 cm geliefert. So kommen Sie mit Leichtigkeit auch an die engsten Stellen. Die gerade einmal 130 g schwere Ausführung ist besonders handlich und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten. Die Druckluft-Ausblaspistole verfügt über einen handelsüblichen 1/4" Schnellanschluss sowie auch über einen 6 mm Schlauchanschluss, der mit einer Überwurfmutter an der Ausblaspistole befestigt wird. Technische Daten:Material: Aluminiumdruckguss Anschluss: 1/4" Schnellanschluss Länge: 14,5 cm Gewicht: 130 g Düsen: 25 mm - 10 cm - 20 cm UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 1/4"PT | Gewicht [g]: | 130 g | min. Schlauchdurchmesser: | 6 | Teile im Satz: | 5 -tlg. | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/0n8U8O3_1Z0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,48* | € 6,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,88* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,11* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,79* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|