Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT546000 Herst.-Nr.: BT546000 EAN/GTIN: 4042146779149 |
| |
|
| | |
| - 2-teiliger Satz
- mit beidseitigem Saugnapf 16 x 21 mm, 28 x 34 mm
- zum Einschleifen der Ventilsitze im Zylinderkopf
- Körper aus versiegeltem Hartholz
- Saugnäpfe aus Gummi
Der BRILLIANT TOOLS Ventilläpper-Satz BT546000 ist hervorragend zum Einschleifen der Ventile in den Ventilsitz geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 2100 g | Teile im Satz: | 2 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 74 mm | Verpackungshöhe mm: | 40 mm | Verpackungslänge mm: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 2,47* | € 3,79* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 4,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,04* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|