Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT546002 Herst.-Nr.: BT546002 EAN/GTIN: 4042146779187 |
|
|
| | |
| - schnelle und leichte Demontage von Radialdichtringen durch 32 cm langen Hebelarm
- lange Lebensdauer durch gehärteten Hebel-Einsatz
Der BRILLIANT TOOLS Doppelhaken BT546002 eignet sich hervorragend zur schnellen und leichten Demontage von Radialdichtringen ohne Kraftaufwand. Der gehärtete Hebelarm ist 32 cm lang. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 324 g | Verpackungsbreite mm: | 105 mm | Verpackungshöhe mm: | 29 mm | Verpackungslänge mm: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,91* | € 5,73* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,36* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 6,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 6,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|