Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Einstellwerkzeug-Satz für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT591090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT591090
EAN/GTIN:
     4042146845219
  • zum Festsetzen der Nockenwelle beim Prüfen und Einstellen der Ventil-Steuerzeiten
  • geeignet für 1.2, 1.4 TSi, TFSi Motoren mit aktivem Zylindermanagement ACT bzw. COD
  • Motorcodes: CPTA, CZEA
  • verbaut in z. B. folgenden Modellen: Audi A1 (2013-), A3 (2013-), Q3 (2014-), Volkswagen Passat (2012), Golf (2012-), Polo (2015-), Seat Leon (2014-), Ibiza (2013-), Škoda Superb (2015-)

für Modelle:

Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM T10504
Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM T10504/1
Nockenwellen-Prüfstift, zu verwenden wie OEM T10504/2

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1040 g
Motorcode Audi:
CPTA | CZEA
Motorcode Seat:
CPTA | CZEA
Motorcode Skoda:
CZEA
Motorcode Volkswagen:
ACT | CPTA | CZEA
OE-Code Audi:
T10504 | T10504/1 | T10504/2
OE-Code Seat:
T10504 | T10504/1 | T10504/2
OE-Code Skoda:
T10504 | T10504/1 | T10504/2
OE-Code Volkswagen:
T10504 | T10504/1 | T10504/2
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackungsbreite mm:
168 mm
Verpackungshöhe mm:
75 mm
Verpackungslänge mm:
242 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,05*
€ 42,82*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,24*
€ 46,28*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 66,63*
Lager 3D23T
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,64*
€ 129,51*
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.