Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Einstellwerkzeug für Ford, Mazda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT592850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT592850
EAN/GTIN:
     4042146780589
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • zum Überprüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten

für Modelle:

Ford Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, Mondeo, Mondeo S-Max, Galaxy, Turneo Connect, Transit Connect
Mazda 2, 3, 5, 121 

Motorcodes:

F6JA, F6JB, F6JC, HHJA, HHJB, G8DA, HHDA, HHDB, RTN, RTQ, RTP, C9DC, BHDA/B, BHPA, C9DA/B, C9DC, HXDA, G6DA, AZWA, G6DB, QXWA, G6DC, F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA und RWPA
4HB, F6JA, F6JB, RTJ, Y6, MZ-CD 1.6 (Y6)

Lieferumfang:

Nockenwellen Arretierungen, zu verwenden wie 303-732
Kurbelwellen Arretierung, zu verwenden wie 303-193
Kurbelwellen Arretierung, zu verwenden wie OEM 303-507
Kurbelwellen Arretierung, zu verwenden wie OEM 303-574
Kurbelwellen Arretierung, zu verwenden wie OEM 303-748
Schwungrad Arretierung, zu verwenden wie OEM 303-1602, 303-393-01 und 303-393-02
Schwungrad Arretierung, zu verwenden wie OEM 303-734
Nockenwellenlineal, zu verwenden wie OEM 303-376
Nockenwellenrad-Abzieher, zu verwenden wie OEM 303-651

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1300 g
Motorcode Ford:
AZWA | BHDA | BHDB | BHPA | C9DA | C9DB | C9DC | FFBA | FFDA | F6JA | F6JB | F6JC | F9DA | F9DB | G6DA | G6DB | G6DC | G8DA | HCPA | HCPB | HHDA | HHDB | HHJA | HHJB | HXDA | KKDA | P7PA | P9PA | QXWA | QYWA | RTJ | RTN | RTP | RTQ | RWPA | R2PA | R3PA | 4HB
Motorcode Hyundai:
G6DA | G6DB | G6DC
Motorcode Kia:
G6DA | G6DB | G6DC
Motorcode Mazda:
F6JA | F6JB | RTJ
OE-Code Ford:
303-1602 | 303-193 | 303-376 | 303-393-01 | 303-393-02 | 303-507 | 303-574 | 303-651 | 303-732 | 303-734 | 303-748
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackungsbreite mm:
300 mm
Verpackungshöhe mm:
60 mm
Verpackungslänge mm:
190 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
68
€ 19,90*
ab € 24,73*
€ 33,52*
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 35,73*
6 Tage
68
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 35,80*
7 Tage
68
€ 5,99*
ab € 27,01*
€ 37,47*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 42,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.