Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Einstellwerkzeug-Satz für MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT593750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT593750
EAN/GTIN:
     4042146779811
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für Arbeiten an Einlass- und Auslassnockenwelle

für Modelle:

geeignet für folgende Modelle: Mini One, Cooper, Cooper S, Cooper S JC Cooper S JCW (Baureihen R50, 52, 53, 55, 56, 57)

Motorcodes:

für Motorkennungen W10, W11, N14

Lieferumfang:

Fixierung der Nockenwellen, zu verwenden wie OEM 119551 und 119552
Fixierung der Kurbelwelle, zu verwenden wie OEM 119590
Werkzeug für Kettenspanner, zu verwenden wie OEM 119340

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3230 g
Motorcode Mini:
W10 B16 A | W11 B16 A
OE-Code BMW:
11 9 340 | 11 9 551 | 11 9 552 | 11 9 590
OE-Code Mini:
11 9 551 | 11 9 552 | 11 9 590
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackungsbreite mm:
356 mm
Verpackungshöhe mm:
78 mm
Verpackungslänge mm:
267 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
14
€ 21,90*
ab € 72,15*
€ 90,95*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 97,62*
€ 4,90*
ab € 76,81*
€ 98,69*
9 Tage
14
€ 5,99*
ab € 82,40*
€ 105,81*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,95*
€ 111,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.