Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT597700 Herst.-Nr.: BT597700 EAN/GTIN: 4042146780114 |
|
|
| | |
| - zum Prüfen und Einstellen der Nockenwellen Steuerzeiten
- 1.2, 2.0 TDI PD, 1.2, 1.6, 2.0 TDI CR
für Modelle:Audi A1 (2010-2012), A2 (2001-2006), A3 (2001-2012), A4/Allroad (1999-2012), A5 (2008-2012), A6/Allroad (1998-2011), TT (2008-2010), Q5 (2008-2012) Seat Alhambra (1999-2010), Altea/Altea XL (2004-2012), Arosa (1999-2005), Cordoda (2002-2009), Ibiza (2002-2010), Leon (2000-2012), Toledo (2004-2011) Škoda Fabia (2000-2007), Fabia II (2007-2012), Octavia (2000-2010), Octavia II (2004-2012), Roomster (07-12), Superb (2002-2008), Superb II (2008-2012), Yeti (2009-2012) VW Amarok (2010-2012), Beetle (2000-2011), Bora (1998-2008), Caddy/Maxi (2003-2012), Eos (06-10), Fox (2005-2011), Golf (1998-2012), Golf Plus (2005-2012), Jetta (2005-2011), Lupo (1999-2005), Passat/CC (1998-2012), Polo (1999-2012), Scirocco (2008-2012), Sharan (1999-2010), Tiguan (2007-2012), Touran (2003-2012), Transporter (2003-2012) Dodge Caliber (2006-2011) Ford Galaxy (1999-2006) Mitsubishi Grandis (2005-2010), Lancer (2005-2010), Outlander (2007-2010) UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 4800 g | Motorcode Audi: | CR | Motorcode Volkswagen: | CR | PD | Teile im Satz: | 12 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 480 mm | Verpackungshöhe mm: | 91 mm | Verpackungslänge mm: | 275 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 24,32* | € 33,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,29* | € 35,44* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 26,31* | € 35,52* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,65* | € 37,14* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,37* | € 41,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|