Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Einstellwerkzeug-Satz für Volvo 4-/5-/6-Zylinder bis 2006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT597850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT597850
EAN/GTIN:
     4042146780244
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • zur Ausrichtung der Nocken- und Kurbelwelle
  • ermöglicht eine korrekte Justierung der Nockenwellen auch bei montiertem Ventildeckel
  • geeignet für 4-, 5- und 6-Zylinder DOHC Motoren (nicht 3.2L) bis 2006 an Volvo Modellen 700, 800, 850, 900, 960, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V70 -2000, V70XC, XC70, V90, XC90

Lieferumfang:

Ventildeckel-Werkzeug, 2-tlg., zu verwenden wie OEM 9995454
Kurbelwellen-Einstelldorn, zu verwenden wie OEM 9995452
Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 9995451
Halter, zu verwenden wie OEM 9995453
2x 11 cm und 2x 85 mm Schrauben

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5980 g
OE-Code Volvo:
9995451 | 9995452 | 9995453 | 9995454
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackungsbreite mm:
304 mm
Verpackungshöhe mm:
88 mm
Verpackungslänge mm:
386 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
146
€ 21,90*
ab € 64,72*
€ 81,28*
€ 4,90*
ab € 67,29*
€ 86,27*
9 Tage
146
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 86,86*
9 Tage
146
€ 5,99*
ab € 70,97*
€ 90,85*
€ 4,00*
ab € 70,49*
€ 90,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.