Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT597990 Herst.-Nr.: BT597990 EAN/GTIN: 4042146822166 |
| |
|
| | |
| - zum Überprüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten
- wird benötigt bei z. B. Arbeiten am Ventiltrieb und Wechseln der Zylinderkopfdichtung
für Modelle:Peugeot 208, 2008 (2012 bis 2014) Citroen C3 (III) Motorcodes:EBO (ZMZ), EB2 (HMZ) UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 1000 g | Motorcode PSA: | HMZ (EB2) | ZMZ (EB0) | OE-Code PSA: | 0109-2A | 0109-2B | Teile im Satz: | 5 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 229 mm | Verpackungshöhe mm: | 85 mm | Verpackungslänge mm: | 277 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 51,72* | € 66,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,65* | € 75,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,60* | € 75,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,56* | € 79,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,03* | € 86,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|