Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT641000 Herst.-Nr.: BT641000 EAN/GTIN: 4042146780909 |
|
|
| | |
| - 3-teiliger Satz
- zum Zentrieren der Kupplungsscheibe bei Fahrzeugen ohne Pilotlager
- universell einsetzbar
Mit dem BRILLIANT TOOLS Universal-Kupplungszentrierwerkzeug-Satz BT641000 werden Ausrichtarbeiten leicht und mühelos erledigt! Das Werkzeug ermöglicht es, dass die Kupplungsscheibe und Druckplatte auf der Werkbank montiert werden und somit Kupplungen einhändig gewechselt werden können. Es eignet sich nicht nur für die meisten Autos und leichten Nutzfahrzeuge, sondern auch für Schwungscheiben ohne Pilotlager. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 15-28 mm | Gewicht [g]: | 193 g | Teile im Satz: | 3 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 150 mm | Verpackungshöhe mm: | 80 mm | Verpackungslänge mm: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,99* | € 7,29* | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,51* | € 8,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,64* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,60* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|