| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-303-09 Herst.-Nr.: 303-09 EAN/GTIN: 4045761002531 |
| |
|
| | |
| Kern - 303-09 - E1 Gewichtsatz, 1 mg - 10 kg Edelstahl, im Holzetui |- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert|- Material Etui: Holz gepolstert Technische Daten: OIML-Klasse: E1 Nennwert: 1 mg | 10000000 mg Nettogewicht: 18889 kg Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 5.938,91* | € 6.056,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.938,93* | € 6.056,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.161,93* | € 6.279,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.050,59* | € 6.352,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.049,65* | € 6.692,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|